Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebemittel und Postversand
>
Büroklebeband
>
Unsichtbares Klebeband
>
Artikel
TESA 57333-00000-03 Montageband & -etikett 33 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-107082842
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
57333-00000-03
EAN/GTIN:
4042448049889
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Nahezu unsichtbar auf weissem Papier und matten Oberflächen - Mit fast allen Schreibgeräten beschreibbar - Kopierneutral ohne Schatten - Hohe Alterungsbeständigkeit - Leichtes und geräuschloses Abrollen - Leicht und schnell von festen Untergründen ablösbar - PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse - Für alle tesafilm® Abroller geeignet tesafilm® matt-unsichtbar ist ideal zum unauffälligen Kleben und Verbessern von Dokumenten oder Manuskripten. Natürlich eignet sich der 19 mm breite Klebefilm auch für dekorative Zwecke, z.B. um eine Geschenkverpackung zu verschönern. Er kann schnell und einfach von festen Untergründen abgelöst werden und ist mit nahezu allen Schreibgeräten beschreibbar - sogar mit einem Füller. Wie alle Klebelösungen von tesa® überzeugt der matt-unsichtbare Klebefilm durch eine überlegene Klebeleistung. tesafilm® matt-unsichtbar kann mit allen tesafilm® Abrollern problemlos verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Durchscheinend
Länge (m)
33 m
Material
Polypropylen
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Montagebänder & -etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Polypropylen-Packband
,
Unsichtbares Klebeband
,
tesa klebefilm 19mm/33m
,
pp-klebeband weiß
,
pp-klebeband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 1,56* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 57421-00 Blau, Rot
tesa
57421-00000-03
ab € 17,25*
Sonstiges
TESA 57858 Klebefilm-Abroller Blau, Rot
tesa
57858-00000-03
ab € 1,77*
Sonstiges
TESA 59327-00000-02 Kartonverschlussband-Spender Desktop Manuell
tesa
59327-00000-02
ab € 3,30*
Sonstiges
tesa Klebeband-Abroller 58230-00 Schwarz, Lila, Pink, Blau
tesa
58230-00
ab € 1,85*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6542496 Sicherheitsmesser mit Keramikklinge 1 St.
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen