Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
HSM 1452995000 Aktenvernichter-Zubehör 25 Stück(e) Tasche
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-11071652
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1452995000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1150 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
P44, 450.2, P425, P450
... >
Büro-Elektronik
>
Aktenvernichter & Zubehör
>
Aktenvernichter-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
Seitenfaltensack
,
hsm pe seitenfaltensack
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
media converters
,
Netzwerk Media Konverter
,
Media Konverter
,
Medienkonverter
,
LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,40*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,83*
€ 62,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter HSM Powerline 450.2 3,9x40 mm
HSM
1503154
ab € 5.867,99*
Zubehör
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i, Partikelschnitt 3,9x40mm, weiß, 45 Blatt
HSM
1873121
ab € 2.496,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen