Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office CA020170 Magnettafel Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811906
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811906
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118651682
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CA020170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Pinntafel
Magnet-Pinnwand
Magnetpinntafel
Magnetpinnwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
450 mm
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Technische Details
Art der Oberfläche
Stahl
Produktfarbe
Grau
Ausrichtung
Horizontal
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Material
Kork, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.