Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Artikel-Nr.:
     855-7350555
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR42UBMD
EAN/GTIN:
     0037332175694
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Das SR42UBMD ist Teil unserer neuen Produktlinie von Rack-Gehäusen mittlerer Tiefe. Unsere neue Produktlinie bietet im Vergleich zur Standardtiefe von 1050 mm (42 Zoll) eine Tiefe von 927 mm (36 Zoll).

Das SR42UBMD verfügt über eine starke Belüftungskapazität von vorne nach hinten, die die Anforderungen von Serverherstellern erfüllt oder übertrifft. Die integrierten Anreihlaschen machen es einfach, mehrere Gehäuse in Reihen für Rechenzentrumsanwendungen zu kombinieren. Dieses Gehäuse ist auch mit Heiß-/Kaltgang-Konfigurationen kompatibel.

1360,8 kg schwere Standard-19-Zoll-Rackgeräte in 42-HE werden im SR42UBMD untergebracht. Seine vorderen und hinteren vertikalen Schienenpaare haben quadratische Befestigungsbohrungen, die in Viertelzoll-Schritten von 4 bis 28,75 Zoll einstellbar sind. Die Einstellung erfolgt schnell, und ein übersichtlicher Tiefenindex gewährleistet eine konsistente Schienenplatzierung, ohne dass zeitraubende Messungen erforderlich sind. Jeder Rackplatz innerhalb des Gehäuses ist zur besseren Übersicht nummeriert.

Zwei der verstellbaren vertikalen Montageschienen unterstützen die werkzeuglose 0-HE-Knopfmontage von bis zu vier kompatiblen PDUs und Kabelmanagern. Diese Funktion erleichtert das Verlegen von Kabeln zu den Rackgeräten und reduziert das Kabelgewirr.

Mit seinen verschließbaren, wendbaren, abnehmbaren vorderen und hinteren Türen und den verschließbaren, abnehmbaren Seitenwänden bietet das SR42UBMD ultimative Gerätesicherheit. Die Seitenwände sind halb so groß, um den Aus- und Einbau zu erleichtern. Durch die geteilte Rücktür kann das Gehäuse näher an einer Wand platziert werden. Das SR42UBMD erfüllt alle Anforderungen zur Einhaltung des PCI DSS.

Die obere Platte des SR42UBMD ist belüftet, um warme Luft aus dem Gehäuse zu entfernen und kalte Luft durch Konvektion anzusaugen. Die obere Platte enthält Anschlüsse für die Kabelführung und kann ohne Werkzeug schnell entfernt werden. Um den Kabelzugang zu erleichtern, ist das SR42UBMD nach unten offen.

Alle Komponenten des SR42UBMD sind mit dem Gehäuserahmen geerdet. Für den Anschluss an den Erdungsanschluss des Standorts sind vordere und hintere Erdungspunkte mit Gewinde vorgesehen. Die abnehmbaren vorderen und hinteren Türen sind mit schnell lösbaren Erdungskabeln ausgestattet.

Um den Einsatz zu vereinfachen, wird das SR42UBMD mit vorinstallierten Rollen geliefert, mit denen es leicht an den gewünschten Ort manövriert werden kann, wo es durch Einstellen der vorinstallierten Nivellierelemente gesichert werden kann. Hinweis: Die Rollen sind für kleinere Positionsanpassungen vorgesehen und nicht für das Bewegen des Gehäuses über große Entfernungen ausgelegt.

Das SR42UBMD wird mit einer 5-Jahres-Produktgarantie geliefert. Als Teil der SmartRack-Familie ist das SR42UBMD mit dem umfangreichen Serverschrank-Zubehörsortiment von Tripp Lite kompatibel, so dass Sie Ihre Lösung an jede Anforderung anpassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660.4 mm
Verpackungstiefe
1155.7 mm
Verpackungshöhe
2159 mm
Paketgewicht
136080 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
660.4 x 960 x 2159 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1360.8 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL60950; RoHS; CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
600.2 mm
Tiefe
914.4 mm
Höhe
1993.9 mm
Gewicht
113400 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
660.4 mm
Höhe des Versandkartons
2159 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.200,73*
€ 1.343,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.224,84*
€ 1.362,18*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.236,24*
€ 1.379,69*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.601,69*
€ 1.772,81*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,21*
€ 1.598,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,39*
€ 1.584,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,23*
€ 1.528,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,32*
€ 1.486,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,73*
€ 1.428,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,69*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 552,63*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 733,90*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.025,20*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.817,08*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 909,01*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBG
ab € 1.393,82*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBKD
ab € 1.226,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,72*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,19*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 37,74*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLETRAYEXP
ab € 70,85*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 39,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRCOMBO
ab € 178,53*
Zubehör
Tripp Lite
SRFILTER
ab € 66,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.