Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Tripp Lite SR42UBDPWD Tiefes und breites SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Türen und Seitenwänden
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 855
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-7350563
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
SR42UBDPWD
EAN/GTIN:
0037332154484
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Wird für einen schnellen Einsatz komplett montiert geliefert und rollt auf vorinstallierten Schwerlastrollen an seinen Platz.
Die vorderen und hinteren Sätze von Gerätebefestigungsschienen lassen sich in 1/4-Zoll-Schritten einstellen. Die Einstellung ist schnell und bequem. Der leicht einsehbare Tiefenindex gewährleistet eine konsistente Schienenplatzierung, ohne dass zeitaufwändige Messungen erforderlich sind.
Werkzeuglose Zubehör-Montageschienen (2 Schienen pro Gehäuse) enthalten Steckplätze für die schnelle Installation von kompatiblen PDUs und vertikalen Kabelmanagern. Die Montageschlitze sind in einem Industriestandardmuster angeordnet, das mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kompatibel ist. Jede Schiene kann zwei vertikale PDUs oder Kabelmanager nebeneinander aufnehmen (vier Elemente pro Gehäuse).
Das Gehäuse enthält 50 Stück M6-Käfigmuttern und 50 Stück M6-Schrauben
Strukturierte Pulverbeschichtung für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse wie z. B. den Einsatz in Lagerhäusern.
Massive Belüftungskapazität von vorne nach hinten. mehr als 65 % offener Raum im Türperforationsmuster erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der Serverhersteller.
Maximale nutzbare Innentiefe von 1070 mm (vordere bis hintere Schiene).
Gewichtseinstufungen von 1360,8 kg stationär und 1020,6 kg rollend.
Vordertür ist verschließbar, wendbar und abnehmbar.
Die hinteren Türen sind verschließbar und wendbar. Das geteilte Design der Rücktür reduziert den Platzbedarf für den Serviceeingang und ermöglicht es, das Gehäuse näher an einer Wand zu platzieren.
Die abschließbaren, abnehmbaren Seitenwände sind von „halber Größe“, um sie kleiner und leichter zu machen, was die Installation und Wartung erleichtert. Zwei Seitenwände pro Seite (insgesamt 4 Platten). Die Seitenwände schließen an der Vorder- und Hintertür gleich ab.
Eingebaute Anreihlaschen ermöglichen die sichere Kombination von Gehäusen in Reihen. Die Breite von Mitte zu Mitte kann auf 750 mm eingestellt werden.
Die Rollen sind vorinstalliert und tragen eine Rolllast von 1020,6 kg, sodass die Gehäuse vorkonfiguriert und zum endgültigen Installationsort gerollt werden können. Rollen sind abnehmbar.
Die Nivellierfüße sind ausziehbar, so dass das Gehäuse auch auf unebenen Böden aufgestellt werden kann. Die Nivellierfüße sind abnehmbar.
Das kompakte Design ermöglicht es dem Gehäuse, durch kommerzielle Türen mit Standardhöhe zu rollen.
Praktisches Erdungssystem. Alle Komponenten sind mit dem Gehäuserahmen geerdet, der mehrere Anschlüsse für die Anlagenerde enthält. Die vorderen und hinteren Türen sind mit schnell lösbaren Erdungskabeln ausgestattet.
Offener Boden für Kabelzugang.
Die obere Platte hat großzügige Kabelzugangslöcher. Die Platte kann in Sekundenschnelle ohne Werkzeug entfernt werden, ohne dass die Kabel vorher abgeklemmt werden müssen.
Die mitgelieferten Stabilisierungshalterungen werden für den Versand verwendet und können an der Unterseite des Gehäuserahmens an der Innen- oder Außenseite des Racks wieder angebracht werden.
Erfüllt alle Gehäuseanforderungen zur Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
Kompatibilität mit Zubehör zur Luftstromoptimierung sowie mit Kabelmanagement-Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
844.6 mm
Verpackungstiefe
1263.6 mm
Verpackungshöhe
2159 mm
Paketgewicht
183250 g
Sonstige Funktionen
Gewicht (imperial)
345 Pfund
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EIA-310-E, UL60950; RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
752.6 mm
Tiefe
1201.4 mm
Höhe
1993.9 mm
Gewicht
155130 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
844.6 mm
Höhe des Versandkartons
2159 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
eaton netzwerkschrank
,
19 zoll schrank
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.817,72*
€ 2.010,29*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.875,07*
€ 2.071,61*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.066,60*
€ 2.290,46*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.418,40*
€ 2.642,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,29*
€ 2.392,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,59*
€ 2.368,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.910,68*
€ 2.273,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,40*
€ 2.216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,72*
€ 2.163,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 855
Versand:
Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 855
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite SR12UB SmartRack 12 HE mitteltiefes kompaktes Rack-Gehäuse
Tripp Lite
SR12UB
ab € 555,18*
Zubehör
Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite
SR18UB
ab € 733,50*
Zubehör
Tripp Lite SR2POST SmartRack 45-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack, 362,9 kg Kapazität – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite
SR2POST
ab € 193,51*
Zubehör
Tripp Lite SR2POST25 SmartRack 25-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,84*
Zubehör
Tripp Lite SR42BMDEXPNDNR3 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.024,45*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBCL SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe – 2 separate Fächer
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 1.990,68*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBDP 42 HE SmartRack tiefer Gehäuseschrank mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite
SR42UBDP
ab € 1.527,11*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBDP48 Extra tiefes SmartRack 42-HE-Server-Rack – 1219 mm tief, Türen und Seitenwände im Lieferumfang enthalten
Tripp Lite
SR42UBDP48
ab € 1.484,30*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBEIS SmartRack 42 HE Serverschrank mit Standardtiefe für raue Umgebungen
Tripp Lite
SR42UBEIS
ab € 2.434,36*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBEXP 42-HE SmartRack erweiterbarer Server-Gehäuseschrank mit Standardtiefe – Seitenwände nicht enthalten
Tripp Lite
SR42UBEXP
ab € 1.111,26*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBEXPND Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 905,04*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBG SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und transparentem Acrylfenster
Tripp Lite
SR42UBG
ab € 1.383,92*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBKD 42-HE SmartRack Knock-Down Rack-Gehäuse-Schrank-Kit mit Standardtiefe
Tripp Lite
SR42UBKD
ab € 1.244,46*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBMD SmartRack 42-HE-Rackgehäuse mittlerer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite
SR42UBMD
ab € 1.196,42*
Zubehör
Tripp Lite SR42UBSD 42-HE SmartRack Rack-Gehäuseschrank von geringer Tiefe mit Türen und Seitenwänden
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.156,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen