Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-3F10509 Herst.-Nr.: SR12UB EAN/GTIN: 0037332157911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der SmartRack 12-HE mitteltiefe Rack-Gehäuseschrank von Tripp Lite wurde entwickelt, um die Installation und Wartung von Rackgeräten zu vereinfachen. Er ist mit allen standardmäßigen 19-Zoll-Rackgeräten kompatibel und verfügt über vordere und hintere vertikale Schienenpaare mit quadratischen Befestigungslöchern. Die Schienen sind in Viertelzoll-Schritten verstellbar, um Geräte mit einer Tiefe von 3 (7,62 cm) bis 32,5 Zoll (82,55 cm) aufzunehmen, ideal für die Standard-Serverinstallation. Die Schienen können bis zu 453,6 kg schwere Geräte tragen. Die obere und untere Platte sind mit Eingängen für die Kabelführung und mit Lüftungsöffnungen versehen, die dazu dienen, warme Luft aus dem Gehäuse zu entfernen und kalte Luft durch Konvektion anzusaugen. Die Platten unterstützen auch die Installation von standardmäßigen, vom Benutzer bereitgestellten Gehäuselüftern (Tripp Lite SRFANWM). Mit einer verschließbaren, umkehrbaren Front-/Rücktür und verriegelbaren, abnehmbaren Seitenverkleidungen sorgt das SR12UB für die sichere Installation aller Geräte. Um den Einsatz zu vereinfachen, wird das SR12UB mit einem Zubehörsatz für Nachlaufrollen geliefert, so dass es leicht an den gewünschten Ort verschoben und durch Einstellen der Nivellierer der Einheit an Ort und Stelle gesichert werden kann. Es wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 939.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 685.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 787.4 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 50800 g | Merkmale | Rack-Kapazität | 12U | ![](/p.gif) | Typ | Freistehendes Gestell | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 453.6 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EIA-310-E, UL60950, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 599.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 850.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 637.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 47630 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 8517,79,0000 | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 939.8 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 787.4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |