Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Tripp Lite SR18UB SmartRack 18 HE Rack-Gehäuse mit mittlerer Tiefe und halber Höhe
Artikel-Nr.:
     128-3F10513
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR18UB
EAN/GTIN:
     0037332178039
Suchbegriffe:
Eaton-19-Zoll-Gehäuse
Eaton-Rackgehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Dieses SmartRack® 18U-mitteltiefes Serverschrank-Gehäuse ist vollgepackt mit Funktionen, welche die Installation und die Wartung von Rackkonfigurationen vereinfachen: Anschlüsse für die Kabelführung oben und unten, perforierte Tür- und Seitenwände zur Förderung eines effizienten Luftstroms, verstellbare vertikale Montageschienen und mehr. Das SR18UB wird für schnelle Installation vollständig montiert geliefert.

Das SR18UB ist mit allen Standard 19 Zoll Rackgeräten kompatibel und verfügt über vordere und hintere Paare von vertikalen Schienen mit quadratischen Befestigungsbohrungen. Die Schienen sind in Viertelzoll-Schritten verstellbar, um eine Gerätetiefe von drei bis 32,5 Zoll zu ermöglichen, ideal für die Standardserverinstallation. Die Schienen haben quadratische Befestigungsbohrungen und können bis zu 1.000 Pfund (454 Kilogramm) an Geräten tragen, inklusive der Hardware-Installation. Jedes Rack Space innerhalb des Gehäuses ist zur leichteren Orientierung nummeriert.

Mit den verschließbaren wendbaren vorderen und hinteren Türen und den verschließbaren abnehmbaren Seitenwänden bietet der SR18UB eine sichere Installation für alle Geräte. Dies verhindert den unbefugten Zugang zu den installierten Geräten und erleichtert dem autorisierten Personal gleichzeitig die Durchführung von Inspektionen, Wartungsarbeiten und den Austausch von Geräten. Das Gehäuse erfüllt alle Anforderungen zur Einhaltung des PCI DSS.

Die obere und untere Platte des SR18UB ist mit Lüftungsöffnungen versehen, die dazu dienen, warme Luft aus dem Gehäuse zu entfernen und kalte Luft durch Konvektion anzusaugen. Sie unterstützen auch die Installation von standardmäßigen, vom Benutzer bereitgestellten Gehäuselüftern (einschließlich SRFANWM, separat erhältlich). Die obere und untere Platte ist auch mit Anschlüssen für die Kabelführung ausgestattet.

Um den Einsatz zu vereinfachen, wird das SR18UB mit einem Zubehör-Rollensatz geliefert, der aus vier Rollen und allen erforderlichen Hardware- Installationen besteht. Wenn die Rollen installiert sind, kann das SR18UB leicht an die gewünschte Stelle verschoben und durch Einstellen der Nivellierer an Ort und Stelle gesichert werden. Hinweis: Die Rollen sind nur für geringfügige Positionsanpassungen innerhalb des endgültigen Installationsbereichs vorgesehen und sind nicht für die Bewegung des Gehäuses über große Entfernungen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
609.6 mm
Verpackungstiefe
863.6 mm
Verpackungshöhe
1041.4 mm
Paketgewicht
56700 g
Merkmale
Rack-Kapazität
18U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
453.6 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL60950 EIA-310-E NOM RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
599.9 mm
Tiefe
850.9 mm
Höhe
904.2 mm
Gewicht
47630 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
609.6 mm
Höhe des Versandkartons
1041.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 733,90*
€ 825,11*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 743,65*
€ 836,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 751,90*
€ 847,26*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 764,94*
€ 857,48*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.078,67*
€ 1.208,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,11*
€ 981,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,41*
€ 970,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,22*
€ 934,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,97*
€ 909,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,90*
€ 873,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 552,63*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,42*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 863,27*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UB
ab € 1.024,89*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UBSP1
ab € 1.229,76*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 194,64*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST12
ab € 44,07*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST13
ab € 128,59*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,81*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.025,20*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UB
ab € 1.163,91*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 2.003,80*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP
ab € 1.538,05*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP48
ab € 1.476,10*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.817,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.