Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-MLNSIL150B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-MLNSIL150B
Hirschmann RH-MLNSIL150B
Hirschmann RH-MLNSIL150B
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18291186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934093100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 1,5 m lamellenstecker s...
messkabel bananenstecker
Flexibele 4mm Silikon Messleitung mit seitlicher Schraube.

• Kabellänge: 1,50 m
• Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Kupfer, Nickel
Messkategorie unterstützt
CAT I
Doppelte Isolierung
Ja
Isolationsmaterial
Silikon
Zertifizierung
IEC6010
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659101
ab € 1,56*
Zubehör
Hirschmann
973368100
ab € 0,7807*
Zubehör
Hirschmann
930175700
ab € 9,85*
Zubehör
Hirschmann
930099100
ab € 12,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973528100
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.