Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-PRUF2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann RH-PRUF2B
Hirschmann RH-PRUF2B
Hirschmann RH-PRUF2B
Artikel-Nr.:
     721DN-22207371
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973368100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann schwarz
prüfspitze sks hirschmann
Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse. Mit der schlanken Edelstahlspitze (7mm blank) können Isolier- und Abdeckschichten von gedruckten Schaltungen durchstoßen werden. Ø 4mm Buchsensteckanschluß aus Messing. colour:
black
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
97.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Polypropylen (PP), Edelstahl
Messkategorie unterstützt
CAT I
Zertifizierung
IEC61010
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
49
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7807*
€ 1,2007*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,94*
€ 1,44*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,44*
8 Tage
73
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,62*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2007*
€ 1,42883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0907*
€ 1,29793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0507*
€ 1,25033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9607*
€ 1,14323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8807*
€ 1,04803
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7807*
€ 0,92903
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,18*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,57*
Zubehör
Hirschmann
934092100
ab € 4,46*
Zubehör
Hirschmann
934093100
ab € 4,64*
Zubehör
Hirschmann
934091100
ab € 2,94*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MLN 150/1 BLACK
ab € 3,67*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.