Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18584543
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93256
EAN/GTIN:
     4040849932564
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Leicht zu bedienende, digitale Schaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Eingebaute Batterie
Ja
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Digital
Steuerung
Tasten
Anzahl der Programme
10
Uhrfunktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
76.1 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
138 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55544
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.