Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Tripp Lite SRW12U13 Tiefenverstellbares, kleines SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     128-3F10639
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRW12U13
EAN/GTIN:
     0037332177957
Suchbegriffe:
Eaton-19-Zoll-Gehäuse
Eaton-Rackgehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Das tiefenverstellbare SRW12U13 SmartRack 12-HE-Rackgehäuse zur Wandmontage mit flachem Profil ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard für Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsgeschäfte, Back-Offices, Klassenzimmer und andere Bereiche mit begrenzter Bodenfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Die Seitenwände und die Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbare Vordertür kann vor der Montage durch Drehen des Schranks um 180 ° nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW12U13 wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 12,75 Zoll aufzunehmen, beispielsweise Patch Panel und flache Netzwerk-Switches.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
650.2 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
17240 g
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90.718 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
599.9 mm
Tiefe
330.2 mm
Höhe
637 mm
Gewicht
17240 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
650.2 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,50*
€ 307,91*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 274,48*
€ 324,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 275,95*
€ 325,41*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 517,53*
€ 599,85*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 551,52*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST12
ab € 44,14*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.170,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,35*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 45,30*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,45*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 80,65*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4101010
ab € 103,06*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN410106Y
ab € 129,22*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4121210R
ab € 151,32*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN412126
ab € 104,62*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4141410
ab € 173,46*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810
ab € 227,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRIN4181810R
ab € 222,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.