Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-3F10529 Herst.-Nr.: SR2POST12 EAN/GTIN: 0037332188458 |
| |
|
| | |
| Das SR2POST12 SmartRack® 12-HE-Desktop-2-Säulen-Open-Frame-Rack bietet eine kostengünstige Rack-Montagelösung für Labors, Testeinrichtungen, kleine Netzwerkschränke und andere sichere IT-Standorte mit begrenzter Bodenfläche, an denen die Geräte übersichtlich und leicht zugänglich sein müssen. Es ist ideal für die Befestigung von Netzwerk-Switches, Routern, Patch Panels, Audio-/Videokomponenten und anderen 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard mit einer Tiefe bis zu 36 Zoll.
Das SR2POST12 besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 49,9 kg. Dieses freistehende Rack, das auf einem Schreibtisch, Boden oder Tisch aufgestellt werden kann, spart wertvollen Platz und ermöglicht den schnellen und einfachen Zugang an Ihrem Arbeitsplatz, um Geräte und Kabel zu organisieren, zu installieren und zu warten.
Das SR2POST12 ist mit den mitgelieferten Montageteilen einfach zu montieren. Die vertikalen Montageschienen haben Vierkant-Montage- und Kabelführungsschlitze zur Befestigung von Geräten am Stahlrahmen. Für die Einrichtung werden nur vom Benutzer bereitgestellte Standard-Handwerkzeuge benötigt. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 91.4 mm | | Verpackungstiefe | 635 mm | | Verpackungshöhe | 81.3 mm | | Paketgewicht | 2400 g | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 10037332188455 | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Gewicht | 1810 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 482.6 mm | | Höhe des Versandkartons | 226.1 mm | | Warentarifnummer (HS) | 8517,79,0000 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | | Rack-Kapazität | 12U | | Zertifizierung | EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,23* | € 59,55* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 53,76* | € 71,27* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,26* | € 82,58* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 108,12* | € 137,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|