Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) SC Cyan 1.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) SC Cyan 1.5k
Epson Tonerkassette (inkl. Entwickler) SC Cyan 1.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1931846
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050193
EAN/GTIN:
     5704327116189
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson AcuBrite Toner für höchste Druckqualität. Epson AcuBrite Toner garantiert brillante Farben und excellente Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C1100N, CX11NFC, CX11N, CX11NFCT, CX11NF, CX11NFT
Farbtoner-Seitenleistung
1500 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 85 x 85 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
0.39 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13S050190
ab € 84,87*
Ähnlich
Epson
C13S050189
ab € 67,62*
Ähnlich
Epson
C13S050188
ab € 25,76*
Ähnlich
Epson
C13S050187
ab € 135,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.