Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS82A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS82A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS82A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS82A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS82A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2125460
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82A
EAN/GTIN:
     672792000041
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Eigenschaften

- Eine PS/2-Konsole steuert 2 Computer
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC2B
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Kompaktes, robustes, langlebiges Metallgehäuse
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich.
- Kompatible Betriebssysteme: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, Windows Vista, LINUX. Mac 8.6/9/10 und SUN Solaris 8/9 (mit optionalem Adapter).

Lieferumfang

- 1x KVM-Switch mit 2 Ports
- 2x 2L-5001P/C KVM-Kabel mit PS/2-Steckern
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PS/2
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
420 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, Windows Vista, LINUX, Mac 8.6/9/10, SUN Solaris 8/9
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.08 W
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval
20 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,17*
€ 1.481,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,08*
€ 1.480,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,81*
€ 1.449,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,93*
€ 1.361,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.126,23*
€ 1.340,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.100,25*
€ 1.309,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 33,95*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,09*
Zubehör
Aten
2L-5502UP
ab € 22,09*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,85*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,31*
Zubehör
Aten
2L-5503UP
ab € 18,47*
Zubehör
Aten
2L-5506UP
ab € 20,11*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,57*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,97*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 65,80*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,28*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.