Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG20201 USV-Batterie 12 V 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FIAMM FG20201 USV-Batterie 12 V 2 Ah
FIAMM FG20201 USV-Batterie 12 V 2 Ah
Artikel-Nr.:
     2LRDH-112860
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
35 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
178 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
2 Ah
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
191
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,90*
4 Tage
23
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,7412*
€ 11,1612*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,31*
€ 12,36*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 9,59*
€ 14,31*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,66*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 32,08*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,52*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,51*
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 21,42*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.