Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 30 25 190 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 30 25 190 Zange Spitzzange
Knipex 30 25 190 Zange Spitzzange
Knipex 30 25 190 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23519763
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 25 190
EAN/GTIN:
     4003773043515
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Weite
2.4 mm
Klemmbacke Länge
50 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
168 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
30 11 190
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.