Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 30 11 190 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 30 11 190 Zange Spitzzange
Knipex 30 11 190 Zange Spitzzange
Knipex 30 11 190 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637412
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 11 190
EAN/GTIN:
     4003773013051
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Weite
7 mm
Klemmbacke Länge
50 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
30 11 160
ab € 10,53*
Zubehör
Knipex
30 15 140
ab € 14,30*
Zubehör
Knipex
30 15 160
ab € 14,93*
Zubehör
Knipex
30 16 160
ab € 16,64*
Zubehör
Knipex
30 21 140
ab € 10,42*
Zubehör
Knipex
30 21 160
ab € 10,73*
Zubehör
Knipex
30 25 140
ab € 14,18*
Zubehör
Knipex
30 25 160
ab € 14,69*
Zubehör
Knipex
30 31 160
ab € 10,40*
Zubehör
Knipex
30 35 140
ab € 14,48*
Zubehör
Knipex
30 35 160
ab € 14,24*
Zubehör
Knipex
30 36 160
ab € 16,42*
Zubehör
Knipex
30 15 190
ab € 17,19*
Zubehör
Knipex
30 21 190
ab € 12,90*
Zubehör
Knipex
30 25 190
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.