Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1400A Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1400A Axtwerkzeug
Gardena 1400A Axtwerkzeug
Gardena 1400A Axtwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24668301
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8716-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Große Universalaxt ideal für alle Arbeiten rund um's Holz (Entasten, Fällen und Spalten von harzhaltigem Holz). Dank der speziell beschichteten Oberfläche ist der Reibungswiderstand deutlich reduziert und erleichtert somit das Eindringen in das Holz. Die Form des Axtkopfes ist für die Holzbearbeitung ideal. Der Schlagschutz aus Edelstahl macht die Axt besonders langlebig und sicher. Der glasfaserverstärkte Kunststoffgriff sorgt für eine erhöhte Robustheit. Der gut ausbalancierte Schwerpunkt, der nahe am Axtkopf liegt, garantiert optimale Balance und somit eine erhöhte Schlag- und Spaltkraft. Die Hammerfläche ermöglicht zusätzlich ein einfaches Eintreiben von Spaltkeilen (bitte keine Stahl-Keile verwenden!). GARDENA gewährt auf diese Axt eine Garantie von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
1400 g
Kopfgewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Beil
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Aufhängerloch
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.