Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall HZ3-0,75WL Kabelrinnensystem 750 m Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall HZ3-0,75WL Kabelrinnensystem 750 m Aluminium
myWall HZ3-0,75WL Kabelrinnensystem 750 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25564044
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ3-0,75WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
750 m
Breite
33 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.