Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-84-001 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-84-001 Zange
Stanley 0-84-001 Zange
Stanley 0-84-001 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867122
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-84-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Orange, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Gewicht
268 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-84-007
ab € 17,12*
Zubehör
Stanley
0-84-008
ab € 18,42*
Zubehör
Stanley
0-84-009
ab € 16,83*
Zubehör
Stanley
0-84-010
ab € 16,77*
Zubehör
Stanley
0-84-003
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.