Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Fleischplattierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Fleischplattierer
RÖSLE Fleischplattierer
RÖSLE Fleischplattierer
RÖSLE Fleischplattierer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26731928
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12819
EAN/GTIN:
     4004293128195
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
Mit Idealgewicht zum Plattieren von Fleisch und Fisch. Das konische Funktionsteil sorgt für effektive Kraftverteilung. Sehr angenehmes Arbeiten durch ergonomische Winkelstellung des Stiels. Extra stabil. Keine Schmutzecken, einfach zu reinigen, spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
315 mm
Merkmale
Produkttyp
Stampfer Klopfer
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Ergonomischer Griff
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rösle
12468
ab € 13,19*
Zubehör
Rösle
95170
ab € 25,78*
Zubehör
Rösle
16024
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.