Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Backpinsel Borste 23,5x3,5cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Backpinsel Borste 23,5x3,5cm weiß
RÖSLE Backpinsel Borste 23,5x3,5cm weiß
RÖSLE Backpinsel Borste 23,5x3,5cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30311139
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     4004293124685
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Der Kopf des Pinsels besteht aus reinen Naturborsten. Durch die abgerundeten Kanten kann gezielt verziert und bestrichen werden. In verschiedenen Borstenbreiten erhältlich. Mit praktischem Drahtgriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Materiallgriff
Edelstahl
Produktfarbe
Beige, Edelstahl
Aufhängerring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rösle
12819
ab € 20,39*
Zubehör
Rösle
95170
ab € 25,71*
Zubehör
Rösle
16024
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.