Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Seiher konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Seiher konisch
RÖSLE Seiher konisch
RÖSLE Seiher konisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26166656
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     16024
EAN/GTIN:
     4004293160249
Suchbegriffe:
Edelstahl-Durchschlag
Edelstahl-Seiher
Edelstahlseiher
Abtropfschüssel
Zum Abseihen von Gemüse und Teigwaren und zum Waschen von Salaten. Die hohe gleichmäßige Seitenlochung gewährleistet einen schnellen Wasserablauf. Boden mit Dreipunktauflage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Volumen (l)
3.4 l
Form
Rund
Griffanzahl
2
Materiallgriff
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rösle
12468
ab € 13,16*
Zubehör
Rösle
12819
ab € 20,41*
Zubehör
Rösle
95170
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.