Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74HC00N Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74HC00N Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74HC00N Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26825990
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.69 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
19.69 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
14
Betriebstemperatur
-40 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.