Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Wago 284-621 Anschlussblock Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27048782
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
284-621
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
39.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
,
Reihenklemmen
,
Leiteranschlussklemme
,
Sammelschienenklemme
,
reihenklemme wago 280-651
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-115 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
Wago 210-114 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
Wago 210-115 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
Wago 210-196 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
Wago 793-501 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
Wago 793-501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
Wago 793-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-5501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
Wago 793-5501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
2009-115/000-017-WMB Inline,unbedr. 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,hellgrün
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,36*
Zubehör
2009-115/000-023-WMB Inline,unbedruckt 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,grün
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,50*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4.7mm, Blau, 19mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-266-1
ab € 0,0294*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Silber, 18mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen