Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 30978 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 30978 Zange
Wiha 30978 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27212068
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     30978
EAN/GTIN:
     4010995309787
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
338 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.