Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Fuser Unit for C9600/9800 Fixiereinheit 100000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI Fuser Unit for C9600/9800 Fixiereinheit 100000 Seiten
OKI Fuser Unit for C9600/9800 Fixiereinheit 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-278287
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42931703
EAN/GTIN:
     5031713026983
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für bis zu 100.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Merkmale
Druckleistung
100000 Seiten
Kompatibilität
C9600, 9650, 9655, 9800, 9850, 9800MFP, C9850MFP, C910, C920WT, ES9420WT
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,91*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 336,67*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 338,97*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 334,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.