Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0054461299 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitzenkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0054461299 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitzenkartusche
Weller T0054461299 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitzenkartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543342
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054461299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitzenkartusche
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.4 mm
Stärke der Spitze
0.15 mm
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 136,63*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,30*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 1.054,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 945,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 133,23*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,10*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 282,55*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,12*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,51*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 766,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.