Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-1020USB Lautsprecheranlage 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TXA-1020USB Lautsprecheranlage 120 W
Monacor TXA-1020USB Lautsprecheranlage 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29279416
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TXA-1020USB
EAN/GTIN:
     4007754243611
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
17250 g
Lautsprecher
Verstärkerklasse
D
Audio
RMS-Leistung
120 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Musik Energie
170 W
Leistungen
Equalizer
Ja
Treble Justage
Ja
Playback MP3
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batteriespannung
12 V
Sender
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,11*
€ 1.167,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,37*
€ 1.161,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,38*
€ 1.147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,82*
€ 1.119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,86*
€ 1.070,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
TXA-800HSE
ab € 145,85*
Zubehör
Monacor International
TXA-800HT
ab € 107,40*
Zubehör
Monacor International
TXA-1020MT
ab € 116,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.