Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 109314 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 109314 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
raaco 109314 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
raaco 109314 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73402213
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
ESD Sichtbox 4-280. Bedeckt in der Höhe 4 Schlitze beim Paneel und Drehturm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,75*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,83*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,05*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,87*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,59*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,35*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,06*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.