Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 109277 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 109277 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Schwarz
raaco 109277 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Schwarz
raaco 109277 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Polypropylen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73404309
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
ESD Sichtbox 2-80. Bedeckt in der Höhe 2 Schlitze beim Paneel und Drehturm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,90*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,83*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,05*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,87*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,59*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,35*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,06*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.