Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1414077 Klemmenblockzubehör 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1414077 Klemmenblockzubehör 50 Stück(e)
Phoenix Contact 1414077 Klemmenblockzubehör 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918021320
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414077
EAN/GTIN:
     4017918021320
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
62 mm
Gewicht
10.38 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4833*
€ 3,0227*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,05*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,5993*
€ 3,1693*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5912*
€ 3,1712*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1114*
€ 3,7658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0227*
€ 3,59701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9633*
€ 3,52633
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4833*
€ 2,95513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 151,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413065
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,081*
Zubehör
Phoenix Contact
3000175
ab € 0,741*
Zubehör
Phoenix Contact
3000162
ab € 1,075*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4261*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,5517*
Zubehör
Phoenix Contact
0201304
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1413230
ab € 1,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,3868*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0791*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,1321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.