Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29927523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2791113
EAN/GTIN:
     4017918072438
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
56 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03984*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,03984*
€ 9,56741
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2770794
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,548*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,319*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3816*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.