Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT B Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT B Lötspitze
Weller LT B Lötspitze
Weller LT B Lötspitze
Weller LT B Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30365184
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054440599
EAN/GTIN:
     4003019002986
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WP80, WSP80, MPR80, FE 75, TCP
Material
Chrom, Nickel
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.4 mm
Stärke der Spitze
0.8 mm
Tiefe
10.92 mm
Verpackungsbreite
6.35 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
6.35 mm
Paketgewicht
4.5 g
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 226,26*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.238,28*
Zubehör
Weller Tools
T0051390699
ab € 1.217,91*
Zubehör
Weller Tools
T0052920899N
ab € 211,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.