Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXP 80 450 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXP 80 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WXP 80 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WXP 80 450 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319574
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052920899N
EAN/GTIN:
     4003019423637
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ der Spitze
HS, HPB
Spitzenbereich
LT
WX-kompatibel
Ja
Aufheizzeit
10 s
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
80 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054448399
ab € 5,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 346,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 345,02*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 219,86*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,17*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 156,90*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 626,50*
Zubehör
Weller Tools
LT F
ab € 4,77*
Zubehör
Weller Tools
LT 1SC
ab € 4,76*
Zubehör
Weller Tools
LT H
ab € 346,12*
Zubehör
Weller Tools
LT K
ab € 345,68*
Zubehör
Weller Tools
LT A
ab € 346,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.