Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WTSF 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WTSF 80
Weller WTSF 80
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319547
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051390699
EAN/GTIN:
     4003019437412
Suchbegriffe:
Lötdrahtvorschubsystem
Lötdrahtzufuhr
Lötdrahtzuführer
Lötdrahtzuführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WD 1, WD 1M, WS 81, WSD 81, WSD 81i, WSD 121, WR 2, WR 3M
Aufwärmzeit
10 s
Spitzenbereich
LT
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
WT-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Leistung
80 W
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,65*
€ 1.472,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,94*
€ 1.467,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,91*
€ 1.437,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,59*
€ 1.417,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,40*
€ 1.405,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 7,60*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054443799
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,76*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,10*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 114,20*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,14*
Zubehör
Weller Tools
T0051394999
ab € 56,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.