Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller LT L Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30365188
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054441499
EAN/GTIN:
4003019417193
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WSP80
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Höhe
21 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
weller professional lötspitze flachform
,
lötstation
,
weller professional lötstation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller SMT 1 Stück(e)
Weller Tools
T0054441799
ab € 18,91*
Zubehör
Weller T0052711799N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711799N
ab € 296,41*
Zubehör
Weller T0052920999N Lötkolben 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,15*
Zubehör
Weller T0053313399N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 376,86*
Zubehör
Weller T0058720781 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,74*
Zubehör
Weller WP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052918099N
ab € 156,19*
Zubehör
Weller WSP 150 + Stand AC-Lötkolben 550 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052918999N
ab € 258,87*
Zubehör
Weller WSP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,46*
Zubehör
Weller WT 1012 95 W 1 Kanäle
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,45*
Zubehör
Weller WTSF 80
Weller Tools
T0051390699
ab € 1.181,40*
Zubehör
Lötkolben WP-Serie, Weller WP 80 ROBUST, 80 W, 24 V
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 181,61*
Zubehör
Lötkolben WSP-Serie, Weller WSP 80 - ROBUST, 80 W, 24 V
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 182,01*
Zubehör
Lötkolben-Set WP-Serie, Weller WP 80 + WDH 10T, 80 W, 24 V
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 239,48*
Zubehör
PT7-LT-Adapter, Weller PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,40*
Zubehör
PT8-LT-Adapter, Weller PT8/LT ADAPTER + BARREL für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen