Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-113/026-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-113/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-113/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30514019
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-113/026-000
EAN/GTIN:
     4045454720438
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
66.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71106*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06106*
€ 8,40266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71106*
€ 6,79616
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06881*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.