Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 30 21 190 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 30 21 190 Zange Spitzzange
Knipex 30 21 190 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30637417
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 21 190
EAN/GTIN:
     4003773016366
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Weite
2.4 mm
Klemmbacke Länge
50 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
30 11 140
ab € 10,42*
Zubehör
Knipex
30 11 190
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.