Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309151200-E Steckdose Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309151200-E Steckdose Silber
METZ CONNECT 1309151200-E Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30848003
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309151200-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose 2 x rj45
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
13.3 mm
Höhe
69.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
436 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: iae abdeckung, btr datendose
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,13*
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 2,93*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,24*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,81*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,29*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,50*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 1,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.