Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Tablet Stativ Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
StarTech.com Tablet Stativ Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30968941
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STNDTBLT1A5T
EAN/GTIN:
     0065030862585
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
startech.com tablet pc halterung
Stativ Tablet Halterung | für 6,5 Zoll bis 7,8 Zoll Tablets | inkl. Tragetasche

Dieser verstellbare Tablet-Ständer eignet sich perfekt für Präsentationen. Befestigen Sie daran Tablets mit einer Größe von 166 bis 200 mm und bis zu 11,5 mm Dicke. Verwenden Sie ihn mit Ihrem Apple iPad (einschließlich des 10,2 "iPad und 11" iPad Pro) oder mit einem anderen kompatiblen Tablet.

Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Perfekt für Präsentationen

Mit dem Tablet-Ständer können Sie Ihr Tablet für aussagekräftige Präsentationen verwenden, während Sie sich auf Ihr Publikum und die präsentierten Inhalte konzentrieren. Sie können Ihr Tablet als visuellen Stichwortgeber oder Teleprompter verwenden, ohne es während des Vortrags in den Händen halten oder wiederholt nach unten blicken zu müssen.

Höhe und Betrachtungswinkel einstellbar

Verwenden Sie den Ständer im Sitzen oder im Stehen. Die Höhe lässt sich leicht von 74,5 cm bis 157,5 cm einstellen. Sie können das Tablet auch um 360 Grad drehen, um von Querformat ins Hochformat zu wechseln, und den Bildschirm auf Ihren bevorzugten Blickwinkel neigen. Zudem ist die Tablet-Halterung dank Schnellwechselvorrichtung jederzeit abnehmbar, sodass Sie das Tablet bei Bedarf vom Ständer entfernen und wieder einsetzen können.

Tragbarer Tablet-Ständer

Der Ständer lässt sich gut zusammenfalten und wird in einer praktischen Tragetasche für maximale Mobilität geliefert. Das Aufstellen ist ganz einfach - stellen Sie den ausklappbaren Ständer auf die gewünschte Höhe ein, fixieren Sie ihn und bringen Sie Ihr Tablet an.

Andere Anwendungen

Aufnehmen von Videos oder Fotos ohne Verwacklungen der Kamera

Vorträge

Tragbare Displays

Messekiosk

Das STNDTBLT1A5T wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Geeignet für Tablets von 166 bis 200 mm in der Breite (maximale Dicke des Tablets: 11,5 mm)
- Präsentieren Sie mit diesem Tablet-Bodenständer Inhalte auf einem stabilen Bildschirm oder nehmen Sie Fotos und Videos ohne Verwacklungen auf.
- Höhenverstellbar von 74,5 cm bis 157 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
657 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2240 g
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
261 mm
Versandkartonsbreite
402 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
610 mm
Gewicht
2044.8 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Multimedia-Ständer
Zertifizierung
TAA, CE, REACH
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 280 °
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
360 °
Minimum Gerätweite
166 mm
Maximum Geräteweite
200 mm
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
LTUB1MBK
ab € 19,80*
Zubehör
StarTech.com
USBLT2MBR
ab € 15,86*
Zubehör
StarTech.com
CTK200
ab € 15,02*
Zubehör
StarTech.com
USB31CAADP
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.