Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27251227
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CAADP
EAN/GTIN:
     4923113143517
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Haben Sie ein neues Gerät mit nur einem USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss, z. B. einen Laptop oder ein Tablet? Möchten Sie ältere USB 3.0- oder 2.0-Geräte anschließen?

Dieser USB-C™-auf-USB-A-Adapter erleichtert das Anschließen von USB 3.0- und 2.0-Geräten an neue USB-C-Geräte. Schließen Sie einfach den Adapter an den USB Type-C-Anschluss an, um ihn in einen USB Type-A-Anschluss zu wandeln, und schon können Sie ältere Geräte anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit USB 3.0-fähigen Computern, z. B. Dell Latitude 11 5000 2-in-1 usw.

Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit einem USB-IF-zertifizierten Adapter
Der Adapter wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Er entspricht somit allen USB 3.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte eine zuverlässige, hochwertige Verbindung zur Verfügung steht.

Der USB31CAADP fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Hinweis: USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) bekannt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
USB-IF
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Gewicht
16 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2CB1M
ab € 14,74*
Zubehör
StarTech.com
USB31CUB1M
ab € 11,86*
Zubehör
StarTech.com
USB31CC1M
ab € 14,79*
Zubehör
StarTech.com
USB31AC1M
ab € 10,71*
Zubehör
StarTech.com
SECTBLTPOS
ab € 105,14*
Zubehör
StarTech.com
ARMTBLTIW
ab € 110,55*
Zubehör
StarTech.com
ARMTBLTUGN
ab € 55,68*
Zubehör
StarTech.com
STNDTBLT1A5T
ab € 63,51*
Zubehör
StarTech.com
ARMTBLTDT
ab € 34,01*
Zubehör
StarTech.com
USB2CUB1M
ab € 9,58*
Zubehör
StarTech.com
USB2AC1M
ab € 9,02*
Zubehör
StarTech.com
USB31CB1M
ab € 16,86*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MLS
ab € 11,87*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MRS
ab € 11,87*
Zubehör
StarTech.com
STNDTBLT1FS
ab € 146,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.