Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000677 Hacke Drücken Schmiedeeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000677 Hacke Drücken Schmiedeeisen
Fiskars 1000677 Hacke Drücken Schmiedeeisen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30984529
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Unkrauthacke
unkrauthacke
Zur Pflege eines Gartens gehört das Unkrautjäten dazu, wie die Nacht zum Tag. Doch es kann vor allem zwischen den Pflanzenreihen schwierig sein, diese Arbeit zu verrichten. Dafür ist die Fiskars® QuikFit™ Hacke besonders gut geeignet. Außerdem kann sie sehr gut zum Lockern des Bodens benutzt werden. Entfernen Sie Unkraut regelmäßig, dann wird sich der übermäßige Unkrautwuchs in Grenzen halten. Mit diesem Gerät gelingt das einfach und zuverlässig. Das Werkzeug ist außerdem sehr leicht, denn es wiegt gerade mal 254 Gramm. Die Klinge der QuikFit™ Hacke von Fiskars® ist aus Edelstahl gefertigt. Dieses Material verleiht ihr Stabilität und Langlebigkeit. Das Produkt hat eine Länge von 25 Zentimetern, die breiteste Stelle beträgt 18,5 Zentimeter. Die Hacke ist von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid geprüft und zertifiziert. Sie trägt das Siegel Sicherheit Geprüft, da sie die Europäischen Sicherheitsrichtlinien einhält. Darüber hinaus ist sie mit dem Red Dot Design Award prämiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Drücken
Material Messer
Schmiedeeisen
Materiallgriff
Kunststoff
Form des Blattes
Herz
Klingenfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,13*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,13*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,36*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.