Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KG 9003 Elektrische Box Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KG 9003 Elektrische Box Grau
Hensel KG 9003 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31614147
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591611639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
710 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polystyrol (PS)
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
KG MP 03
ab € 6,30*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
3600188
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,64*
Zubehör
Hensel
3300151
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.