Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Hensel Mi 9301 Elektrische Box Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-31614953
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
4012591111054
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
2806 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Schutzart
II
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Boxen
Weitere Suchbegriffe:
hensel automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse hensel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 155,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 25 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel EDK 25
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel MI AL 40 Montage-Kit
Hensel
MI AL 40
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel Mi BZ 11 11 mm Schraube
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
Zubehör
Hensel MI FM 15 Montage-Kit
Hensel
MI FM 15
ab € 9,60*
Zubehör
Hensel Mi FM 25
Hensel
MI FM 25
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel MI TS 30 Montage-Kit
Hensel
MI TS 30
ab € 3,74*
Zubehör
10er Pack Hensel STM 25 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
3er Pack Hensel 4012591658191 Deckelschloss 1St./Pack
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Druckausgleichselement; Gewinde: M40
Hensel
36001041
ab € 6,95*
Zubehör
Hensel 2000023 Plombierkappe Kunststoff Rot 1 St.
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel 4012591102809 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102809
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel 4012591102816 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102816
ab € 15,52*
Zubehör
Hensel 4012591102823 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102823
ab € 22,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen