Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3192 Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3192 Unkrautausstecher
Gardena 3192 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32325169
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
Bügeljäter
Bügelziehhacke
Bügelzughacke
Die GARDENA combisystem-Bügelzughacke eignet sich optimal zum Jäten von Unkraut und zum Lockern des Bodens. Dank der Doppelbügelkonstruktion und eines robusten und rostfreien Edelstahlblattes – 12 cm breit – ist auch ein anspruchsvolles Arbeiten problemlos möglich. Die Bügelzughacke passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Merkmale
Mine
Galvanisiertes Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 36,16*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 15,60*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 13,78*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,71*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 13,40*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 10,16*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.