Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1344HMV Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1344HMV Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B Metallisch
EXSYS EX-1344HMV Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32331041
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1344HMV
EAN/GTIN:
     4718359134487
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Die EX-1344HMV USB 2.0 zu Seriell RS232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt vier Serielle RS232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer, Notebook oder 19-Zoll Rack über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1542V A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1344HMV mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) die EX-1344HMV auf eine Trägerschiene in einem 19-Zoll Rack installiert werden. Die EX-1344HMV hat LED Anzeigen für Betriebsfunktionen und Datenübertragungen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
Seriell
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 313 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.