Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 070008 Schraubanker/Dübel 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 070008 Schraubanker/Dübel 40 mm
Fischer 070008 Schraubanker/Dübel 40 mm
Fischer 070008 Schraubanker/Dübel 40 mm
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL SX8X40
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     070008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
50 mm
Schraubendurchmesser (min.)
4.5 mm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
26500
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,0554*
€ 0,0796*
5 Tage
690
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0599*
€ 0,0874*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0552*
€ 0,0876*
2 Tage
1500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0683*
€ 0,0977*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,0747*
€ 0,1072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
070005
ab € 0,0252*
Zubehör
fischer
070006
ab € 0,03504*
Zubehör
fischer
070012
ab € 0,1469*
Zubehör
fischer
070014
ab € 0,2774*
Zubehör
fischer
070021
ab € 0,102*
Zubehör
fischer
070022
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.