Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010300163 Schraube/Bolzen 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0201010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 0201010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 0201010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336906
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010300163
EAN/GTIN:
     4003530165764
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
15 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
1 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0204*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,01316*
€ 0,02206*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0155*
€ 0,023*
2 Tage
1260
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,028*
€ 0,028*
7 Tage
1800
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0193*
€ 0,0296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0132*
Zubehör
SPAX International
0201010300203
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,63*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0221*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.