Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010350203 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 0201010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 0201010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 0201010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33269638
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010350203
EAN/GTIN:
     4003530165870
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindelänge
18 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0132*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0221*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0298*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0311*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.